Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangleiste, L=700 mm für Tiefe 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691670N.8 Rack Zubehör ReadyRail Schiene
EFB Elektronik 691670N.8 Rack Zubehör ReadyRail Schiene
Artikel-Nr.:
     C1752-691670N.8
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691670N.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Kabelabfangleiste zur seitlichen Montage an den 19" Profilen Zur geordneten Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern oder Klettband 691670N.6 auch zur 19" Montage geeignet Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Breite:
700 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelabfangleiste, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.