Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Steckdosenleiste 9 x Schuko ohne Schalter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691685
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil Anschlussleitung 2,0 m schwarz, H05VV-F 3G 1,5 mm², 250 V AC / 16 A mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
9
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.