Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1.2HE Steckdosenleiste 7 x Schuko mit ÜSS, PVC, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691693
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5 kA Optische Funktions- und Ausfallanzeige Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Kunststoffprofil Anschlussleitung 2,0 m schwarz, H05VV-F 3G 1,5 mm², 250 V AC / 16 A mit angespritzem Schutzkontakt-Winkelstecker Bauhöhe 54 mm (1,2HE) Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
true
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.