Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Steckdosenleiste 12 x C13, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691698.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691698.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
12 x IEC60320/C13 Gerätedosen schwarz im Aluminiumprofil Anschlussleitung 2,0 m schwarz, H05VV-F 3G 1,5 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
12
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
12
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
10 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
1.8 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.