Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 5HE Tablet Tragemodul, 16 Fächer zu 22 mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll 5HE Tablet Tragemodul,16 Fächer zu 22 mm, RAL7035
19 Zoll 5HE Tablet Tragemodul,16 Fächer zu 22 mm, RAL7035
Artikel-Nr.:
     C1752-691777GR.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691777GR.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Trägermodul zur vertikalen Aufnahme von 16, 20 oder 27 Geräten wie Tablets, Notebooks etc. Verfügbare Kapazitäten: 16 Fächer zu je 22 mm, 20 Fächer zu je 16,3 mm oder 27 Fächer zu je 10,5 mm Edelstahlbügel verstellbar für verschiedene Fachbreiten Weiche Standfläche und Kantenschutz zur Vermeidung von Kratzern Rückseitige Durchführungen für Ladekabel inkl. Kantenschutz Material Stahl, Bügel Edelstahl Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
428.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
223 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
300 mm
Max. Belastbarkeit:
10 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trägermodul, Tragemodul, 5 HE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.