Aluminiumprofil Höhe 44 mm, Tiefe 47 mm, Breite ca. 437 mm Ausgänge 6-fach IEC C19 verriegelbar (IEC Lock) (2 x C19 pro Phase) 3-phasige Einspeisung mit Farbkennzeichnung der Phasen (rot/schwarz/grau) Anschlussleitung 3,0 m schwarz, H05VV-F 5G 2.5 mm² mit CEE 16 A Stecker 5-pol. rot Beiliegende 19" Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Gehäuseform: | rechteckig |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 |
Anzahl der Euro-Steckdosen: | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 |
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 0 |
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: | 6 |
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): | 0 |
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): | 0 |
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): | 0 |
Anzahl der Steckdosen Type NEMA: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 |
Mit Ein-/Ausschalter: | false |
FI-Schalter: | false |
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: | 0 |
Netzentstörfilter: | false |
Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 0 |
Anzahl der Anschlüsse USB: | 0 |
Überspannungsschutz: | false |
Nennstrom: | 16 A |
Aderquerschnitt: | 2.5 mm² |
Mit Deckel: | false |
Werkstoff: | Metall |
Werkstoffgüte: | Aluminium |
Halogenfrei: | false |
Antibakterielle Behandlung: | false |
Oberflächenschutz: | anodisiert/eloxiert |
Ausführung der Oberfläche: | matt |
Farbe: | grau |
Transparent: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Länge der Zuleitung: | 3 m |
Verdrehter Zentraleinsatz: | false |
NEMA-Code: | sonstige |
Einsatztemperatur: | -40 °C | 85 °C |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | false |
Kompatibel mit Google Assistant: | false |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | false |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |