Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU 19 Zoll 1HE BN500 12 x C13 mit Leistungsmessung (Display)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691790.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691790.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BlueNET500 Steckdosenleiste 19" 1HE im Aluminiumprofil, eloxiert Mit Leistungsmessung (Display V/A/kW/Hz/PF) Ausgänge 12 x IEC C13 schwarz Zuleitung 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker Inkl. Montagewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
437.4 mm
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der Phasen:
1
Kabellänge:
2 m
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482.6 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
Mit Zähler:
false
Steuerfunktion:
false
SNMP:
false
Schnittstelle Ethernet:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.