Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Vertikal BN2000 Monitored 36 x C13 + 6 x C19, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691791.4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691791.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Vertikale PDU BlueNet BN2000 Monitored Einspeisung 3-phasig Ausgänge: 12 x IEC C13 + 2 x IEC C19 (Phase 1, rot) 12 x IEC C13 + 2 x IEC C19 (Phase 2, schwarz) 12 x IEC C13 + 2 x IEC C19 (Phase 3, grau) Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierter Temperatursensor + zwei Schnittstellen für externe Sensoren Mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100 Mbit/s Ethernetport (RJ45) Zuleitung 3,0 m H05VV-F 5G 2,5 mm² mit CEE Stecker 16 A rot Gehäuse Aluminiumprofil Lieferung inkl. Haltewinkel und Schrauben Verpackung im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Befestigungsmaß:
1785.3 mm
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 16 A
Anzahl der Phasen:
3
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1802 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
Mit Zähler:
true
Steuerfunktion:
false
SNMP:
true
Schnittstelle Ethernet:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,05*
€ 1.185,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,43*
€ 1.173,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,42*
€ 1.131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,65*
€ 1.099,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,04*
€ 1.050,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.