Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Vertikal BN2000 Monitored 24 x C13 + 6 x C19 + 6 x LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     314-313770
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691791.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Vertikale PDU BlueNet BN2000 Monitored Einspeisung 3-phasig Ausgänge 3 Phasen jeweils mit Leitungsschutzschalter C16A: 8 x C13 + 2 x C19 (Phase 1, rot) + 2 x LS 8 x C13 + 2 x C19 (Phase 2, schwarz) + 2 x LS 8 x C13 + 2 x C19 (Phase 3, grau) + 2 x LS Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierter Temperatursensor + zwei Schnittstellen für externe Sensoren Mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100 Mbit/s Ethernetport (RJ45) Zuleitung 3,0 m H05VV-F 5G 4,0 mm² mit CEE Stecker 32 A rot Gehäuse Aluminiumprofil Lieferung inkl. Haltewinkel und Schrauben Verpackung im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der Phasen:
3
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
6
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1883 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
Mit Zähler:
true
Steuerfunktion:
false
SNMP:
true
Schnittstelle Ethernet:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
true
Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 4,70*
ab € 671,16*
€ 746,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 817,41*
€ 896,38*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 856,42*
€ 937,88*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 853,95*
€ 940,84*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 858,66*
€ 944,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,24*
€ 888,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,37*
€ 882,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,99*
€ 860,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,72*
€ 838,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,16*
€ 798,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.