Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Vertikal BN3000 Monitored 18 x C13 + 3 x C19 + 1 x RCM, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691795.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691795.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Vertikale PDU BlueNet BN3000 RCM Monitored Einspeisung 3-phasig 400 V / 16 A Ausgänge: 6 x IEC C13 + 1 x IEC C19 (Phase 1, rot) 6 x IEC C13 + 1 x IEC C19 (Phase 2, schwarz) 6 x IEC C13 + 1 x IEC C19 (Phase 3, grau) Differenzstrommessung pro Zuleitung Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierter Temperatursensor + zwei Schnittstellen für externe Sensoren Mit integriertem Display und Webserver mit 10/100 Mbit/s Ethernetport (RJ45) Zuleitung 3,0 m H05VV-F 5G 2,5 mm² mit Aderendhülsen Gehäuse Aluminiumprofil, eloxiert Lieferung inkl. Haltewinkel und Schrauben Verpackung im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Anzahl der C19 Steckdosen:
3
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1102 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
true
Mit Zähler:
true
Steuerfunktion:
false
SNMP:
true
Schnittstelle Ethernet:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,34*
€ 1.417,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,37*
€ 1.405,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,03*
€ 1.355,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,24*
€ 1.318,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,39*
€ 1.277,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.