Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 0HE Kabelführungspanel, 5 Bügel, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-699994TS.0
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699994TS.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabelrangierrahmen
0HE Verbrauch durch Montage vor einem 19" Verteilerfeld, Spleißbox, Switch etc. 5 x Kunststoffbügel, drehbar Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Kabelbinder Material Stahlblech / Kunststoff Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangiersockel, 19 zoll rangierpanel, Kabelführungspanel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.