Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche DIN A4 aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-699997
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
Schaltplantasche aus Kunststoff Für Format DIN A4 Umliegende Klebestreifen zur Befestigung Abmessungen (B) x (H) x (T) 232 x 220 x 30 mm Farbe ähnlich RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplanhalter
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
232 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
false
Befestigung selbstklebend:
true
Höhe:
220 mm
Tiefe:
30 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.