Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kennzeichnungsstreifen, Vorsicht Glasfaserkabel, VPE 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-80361.1-50
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     80361.1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Warnhinweis zur Kennzeichnung von LWL-Komponenten wie Glasfaserkabeln, Leitungen und Kabelpritschen Größe: 19 x 150 mm Selbstklebend VPE: 50
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
true
Fluoreszierend:
false
Magnetisch:
false
Halogenfrei:
false
Breite:
150 mm
Höhe:
19 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.