Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ST2,5 50 Stk, DIN7971


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-80550.1-50
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     80550.1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube
Blechschraube
Blechschraube ST2,5, selbstschneidend
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
sonstige
Gewindedurchmesser:
2.5 mm
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Länge:
8 mm
Schraubsystem:
sonstige
Mit Spitze:
true
Gehärtet:
true
Selbstbohrend:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.