Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200mm,100er-Beutel transparent, Breite 3,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     832-410889
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     81044.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder 100 x 2,5 mm, 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
false
Transparent:
true
Fluoreszierend:
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Farbe:
farblos
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Binder, Organisation
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 3,13*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 3,13*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,84*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,80*
€ 11,24*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,16*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.