Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax Kabel RG59 B/U 75 Ohm, schwarz MIL C 17


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-91059.1
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     91059.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 75 Ohm Ausführung.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.58 mm
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
0.15 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Anzahl der Schirmlagen:
112
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
UV-beständig:
false
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 70 °C
Gewicht:
53.6 kg/km
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coaxialkabel draka, Koax Kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel, RG59
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.