Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG59 B/U 75 Ohm schwarz, MIL C17, 100 m Ring


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-91059.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91059.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 75 Ohm Ausführung.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.58 mm
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
0.15 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Anzahl der Schirmlagen:
1
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
UV-beständig:
true
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 70 °C
Gewicht:
53.6 kg/km
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel 100m, Koax Kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel, RG59
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,0399* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 132,04*
€ 157,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 130,55*
€ 155,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,61*
€ 147,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,03*
€ 140,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 103,99*
€ 123,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.