Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG174 U, 50 Ohm schwarz, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-91074.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91074.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Dünnes und flexibles koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.16 mm
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
0.12 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Anzahl der Schirmlagen:
1
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
UV-beständig:
true
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Außendurchmesser ca.:
2.6 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 70 °C
Gewicht:
11.2 kg/km
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Koax Kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel, RG174
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,53*
€ 99,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,08*
€ 97,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,02*
€ 92,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,54*
€ 89,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,94*
€ 77,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.