Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Kabel 02YS(ST)CY 75 Ohm, für 1.6/5.6 Konfektionen, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-91175.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91175.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 75 ohm
hf-kabel
Koaxiales Hochfrequenzkabel mit doppelter Abschirmung geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 75 Ohm Ausführung. Schirmung aus verzinnten Kupfer Geflecht und Aluminium Folie
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.45 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Anzahl der Schirmlagen:
2
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
UV-beständig:
false
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koax Kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel, RG59, 1,6/5,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1769* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,81*
€ 29,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.