AWG28/7. Grau mit Kennader (rot). 30.5 Meter Rolle. Einzeldrähte verzinnt.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Leiter-Material: | Kupfer |
Leiter-Oberfläche: | blank |
Leiternennquerschnitt: | 0.09 mm² |
AWG-Größe: | 28 |
Leiternennquerschnitt (AWG): | 28 kcmil |
Leiterdurchmesser: | 0.127 mm |
Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig |
Leiterwiderstand bei 20 °C: | 216 Ohm/km |
Ader-Zahl: | 44 |
Adern verdrillt: | false |
Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Spezifizierung Aderisolation: | sonstige |
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | false |
Identifikations-/Codierfarbe Ader: | sonstige |
Ader-Kennzeichnung: | ohne |
Ader-Farbe: | grau |
Mit Schutzleiter: | false |
Schirm: | false |
Beidraht: | false |
Schutzhülle: | ohne |
Bewehrung/Armierung: | ohne |
Mantelmaterial: | ohne |
Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige |
Mantel-Farbe: | grau |
Kabelgeometrie: | flach |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false |
Flammwidrig: | nein |
Raucharm nach EN 61034-2: | false |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506: | false |
Ölbeständig nach EN 60811-404: | false |
Isolationserhalt: | ohne |
Außendurchmesser ca.: | 0.93 mm |
Äquivalenter Nennkupferquerschnitt der Bewehrung: | 0.09 mm² |
Nennspannung U: | 300 V |
Funktionserhalt: | ohne |
Leiter-Form: | rund |
Geeignet als Installationskabel: | false |
Zertifiziert für Schiffsanwendungen: | false |
Geeignet als Mittelspannungskabel: | false |
Geeignet als Hochspannungskabel: | false |
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel: | false |
Funktionserhalt nach BS 6387 CWZ: | false |
Funktionserhalt nach EN 50200: | nein |
Funktionserhalt nach EN 50200 annex E: | false |
Funktionserhalt nach BS 8434-2: | false |
Funktionserhalt nach BS 8491: | nein |
Funktionserhalt nach IEC 60331-3: | nein |
Funktionserhalt nach IEC 60331-21: | false |
Flammwidrig nach EN 60332-1-2: | true |
Flammwidrig nach EN 60332-3-21 (Cat A F/R): | false |
Flammwidrig nach EN 60332-3-22 (Cat A): | false |
Flammwidrig nach EN 60332-3-23 (Cat B): | false |
Flammwidrig nach EN 60332-3-24 (Cat C): | false |
Flammwidrig nach EN 60332-3-25 (Cat D): | false |
Halogenfrei nach EN 60754-1: | true |
Halogenfrei nach EN 60754-2: | false |
Halogenfrei nach EN 60754-3: | false |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |