Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5e SUTP 4x2x0,1 6, schwarz RAL9005, 100 Meter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-98705.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     98705.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Dätwyler Cables CU 5502 flex 4P. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel - übertrifft höchste Ansprüche! Grenzwerte nach Cat.5: ISO/IEC 11801:2002 und EN 50173-1, EN 50288-2-2. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild und Datensignalen. ISDN, Ethernet 10 BASE-T, Fast Ethernet 100 BASE-T, Gigabit Ethernet 1000 BASE-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
67 %
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,61*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,2161* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 152,15*
€ 181,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 150,62*
€ 179,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 141,18*
€ 168,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 135,89*
€ 161,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 121,61*
€ 144,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.