Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegekabel UC900 SS23 4P PE,100 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-99731.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     99731.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das Datenkabel ist ein für die direkte Erdverlegung geeignetes Installationskabel mit dickwandigem Polyethylen Außenmantel, UV- beständig und für Übertragungen bis 1000 MHz konstruiert. Es übertrifft mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 6, 6A, 7. Verkabelungsstrecken der Channel Klasse E, EA, F nach ISO/IEC 11801 (AMD 2:2009) bzw. EN 50173-1 (2009) werden mit diesem Kabel aufgebaut. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit nach IEEE 802.3 möglich.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Leiternennquerschnitt:
0.26 mm²
AWG-Größe:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
false
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
true
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Schutzmantel:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-55 °C | 60 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
79 %
UV-beständig:
true
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
false
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
Geeignet als Telefonkabel:
true
Geeignet als Computer-Datenkabel:
true
Geeignet als Signalkabel:
true
Gewicht:
95 kg/km
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 165,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 170,06*
€ 193,24*
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,14*
€ 193,83*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 177,95*
€ 202,49*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,80*
€ 197,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,71*
€ 193,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,62*
€ 187,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,07*
€ 183,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,57*
€ 170,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,4357* pro Meter)
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.