Das Cat.7 S/FTP Innen-/Aussenkabel zeichnet sich durch den Kabelaufbau 4x2xAWG23/1 aus und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über einen PE Außenmantel und einen halogenfrei Innenmantel und ist konform zu der Norm IEC 60332-1 und der BauPVO Euroklasse Dca. Das Kabel ist für die Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Leiter-Material: | Kupfer |
Leiter-Oberfläche: | blank |
Leiterdurchmesser: | 0.56 mm |
Leiternennquerschnitt: | 0.26 mm² |
AWG-Größe: | 23 |
Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig |
Ader-Zahl: | 8 |
Anzahl der Verseilelemente: | 0 |
Verseilelement: | Paare |
Werkstoff der Aderisolation: | sonstige |
Spezifizierung Aderisolation: | sonstige |
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | false |
Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
Schirm über Verseilelement: | Geflecht |
Verseilung: | ohne |
Schirm über Verseilung: | Folie + Geflecht |
Kabel längswasserdicht: | false |
Kabel querwasserdicht: | false |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | true |
Zulässige Art der Installation im Erdreich: | freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung |
Schutzmantel: | sonstige |
Mantelmaterial: | sonstige |
Spezifizierung Mantelmaterial: | Polyethylen (PE) |
Mantel-Farbe: | schwarz |
Bewehrung/Armierung: | ohne |
Material Bewehrung: | sonstige |
Kabelgeometrie: | rund |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Fca |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true |
Halogenfrei nach IEC 60754-2: | true |
Flammwidrig: | nein |
Raucharm nach EN 61034-2: | true |
Raucharm nach IEC 61034-2: | true |
Ölbeständig nach EN 60811-404: | false |
Ölbeständig nach IEC 60811-404: | false |
Isolationserhalt nach IEC 60331: | false |
Funktionserhalt: | ohne |
Außendurchmesser ca.: | 7.4 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 59.2 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 59.2 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 51.8 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -20 °C | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | 0 °C | 50 °C |
Kategorie: | 7 |
NVP-Wert: | 76 % |
UV-beständig: | true |
Zertifiziert für Schiffsanwendungen: | false |
Trennungsklasse nach EN 50174-2: | D |
Geeignet als Telefonkabel: | true |
Geeignet als Computer-Datenkabel: | true |
Geeignet als Signalkabel: | true |
Gewicht: | 132 kg/km |
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |