Elektrisch und mechanisch hochwertiges UL Rangierkabel. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D.
| |
Leiter-Material: | Kupfer |
Leiter-Oberfläche: | verzinnt |
Leiterdurchmesser: | 0.9 mm |
Leiternennquerschnitt: | 0.14 mm² |
AWG-Größe: | 26 |
Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig |
Ader-Zahl: | 8 |
Anzahl der Verseilelemente: | 4 |
Verseilelement: | Paare |
Werkstoff der Aderisolation: | sonstige |
Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) |
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | false |
Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
Schirm über Verseilelement: | ohne |
Verseilung: | ohne |
Schirm über Verseilung: | Folie + Geflecht |
Kabel längswasserdicht: | false |
Kabel querwasserdicht: | false |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | false |
Zulässige Art der Installation im Erdreich: | sonstige |
Schutzmantel: | sonstige |
Mantelmaterial: | sonstige |
Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige |
Mantel-Farbe: | grau |
Bewehrung/Armierung: | ohne |
Material Bewehrung: | sonstige |
Kabelgeometrie: | rund |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false |
Halogenfrei nach IEC 60754-2: | false |
Flammwidrig: | nein |
Raucharm nach EN 61034-2: | false |
Raucharm nach IEC 61034-2: | false |
Ölbeständig nach EN 60811-404: | false |
Ölbeständig nach IEC 60811-404: | false |
Isolationserhalt nach IEC 60331: | false |
Funktionserhalt: | ohne |
Außendurchmesser ca.: | 6.2 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 50 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 50 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 25 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 °C | 50 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -20 °C | 60 °C |
Kategorie: | 5E |
NVP-Wert: | 67 % |
UV-beständig: | false |
Zertifiziert für Schiffsanwendungen: | false |
Trennungsklasse nach EN 50174-2: | D |
Geeignet als Telefonkabel: | true |
Geeignet als Computer-Datenkabel: | true |
Geeignet als Signalkabel: | true |
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |