Das INFRALAN® U/UTP Cat.6A Verlegekabel ist für Übertragungen bis 500MHz konstruiert und erfüllt die Cat.6A. Mit diesem Kabel sind Übertragungsraten von bis zu 10Gbit Ethernet möglich. Durch den geringen Außendurchmesser von nur 6,6 mm ist das Kabel auch für Durchführungen in schmalen Kabelrohren geeignet. Durch den B2ca Standard nach Bauproduktenverordnung und seinem Kabelaufbau von 4x2xAWG23/1, kann das Kabel in allen Bereichen der Installation in Gebäuden verwendet werden. Einsatzgebiete: Primär (Campus) Sekundär (Riser) Tertiär (Horizontal)
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Leiter-Material: | Kupfer |
Leiter-Oberfläche: | blank |
Leiterdurchmesser: | 0.56 mm |
Leiternennquerschnitt: | 0.32 mm² |
AWG-Größe: | 23 |
Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig |
Ader-Zahl: | 8 |
Anzahl der Verseilelemente: | 0 |
Verseilelement: | Paare |
Werkstoff der Aderisolation: | sonstige |
Spezifizierung Aderisolation: | sonstige |
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | false |
Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
Schirm über Verseilelement: | ohne |
Verseilung: | ohne |
Schirm über Verseilung: | ohne |
Kabel längswasserdicht: | false |
Kabel querwasserdicht: | false |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | false |
Zulässige Art der Installation im Erdreich: | sonstige |
Schutzmantel: | sonstige |
Mantelmaterial: | sonstige |
Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige |
Mantel-Farbe: | blau |
Bewehrung/Armierung: | ohne |
Material Bewehrung: | sonstige |
Kabelgeometrie: | rund |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | B2ca |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | s1a |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | d0 |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | a1 |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true |
Halogenfrei nach IEC 60754-2: | true |
Flammwidrig: | nein |
Raucharm nach EN 61034-2: | true |
Raucharm nach IEC 61034-2: | true |
Ölbeständig nach EN 60811-404: | false |
Ölbeständig nach IEC 60811-404: | false |
Isolationserhalt nach IEC 60331: | false |
Funktionserhalt: | ohne |
Außendurchmesser ca.: | 6.6 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 65 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 65 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 65 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 °C | 60 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -15 °C | 75 °C |
Kategorie: | 6A (TIA) |
NVP-Wert: | 68.2 % |
UV-beständig: | false |
Zertifiziert für Schiffsanwendungen: | false |
Trennungsklasse nach EN 50174-2: | D |
Geeignet als Telefonkabel: | true |
Geeignet als Computer-Datenkabel: | true |
Geeignet als Signalkabel: | true |
Gewicht: | 50 kg/km |
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |