Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox 12 SC/SC Kupplungen,ausz. teilbest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-B61203.12
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B61203.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Teilbestückte Spleißbox mit Kupplungen Je 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter pro 12 Kupplungen Bis zu 4 Spleißkassetten verwendbar Metallgehäuse ausziehbar Frontblende verschraubt Kunststoffkupplungen Kabeleinführungen rückseitig
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Teilbestückte Spleißbox, Verteiler, Lichtwellenleiter, LWL-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.