Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox 6 SC/SC Kupplungen,ausz., teilbest.OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-B61203.6OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B61203.6OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Teilbestückte Spleißbox mit Kupplungen Je 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter pro 12 Kupplungen Bis zu 4 Spleißkassetten verwendbar Metallgehäuse ausziehbar Frontblende verschraubt Kunststoffkupplungen Kabeleinführungen rückseitig
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
SC
Steckverbindertyp innen:
SC
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Breakoutbox, Spleißbox, lwl pigtail sc om4, lwl patchpanel, lwl breakoutkabel om4, Teilbestückte Spleißbox, Verteiler, Lichtwellenleiter, LWL-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.