Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox 6-LC-(D)Kuppl.MM,ausziehbar, OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-B61901.4OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B61901.4OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Teilbestückte Spleißbox mit Kupplungen Je 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter pro 12 Kupplungen Bis zu 4 Spleißkassetten verwendbar Metallgehäuse ausziehbar Frontblende verschraubt Kunststoffkupplungen Kabeleinführungen rückseitig
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
170 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 4 port, lwl patchpanel, patchpanel 1he, Teilbestückte Spleißbox, Verteiler, Lichtwellenleiter, LWL-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.