Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox LC(D)Kuppl.MM OM3 a.,6, Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-B61901TS.6OM3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B61901TS.6OM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Breakoutbox
Teilbestückte Spleißbox mit Kupplungen Je 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter pro 12 Kupplungen Bis zu 4 Spleißkassetten verwendbar Metallgehäuse ausziehbar Frontblende verschraubt Kunststoffkupplungen Kabeleinführungen rückseitig
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl pigtail lc, lwl patchpanel, Teilbestückte Spleißbox, Verteiler, Lichtwellenleiter, LWL-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.