Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilbestückte Breakoutbox mit 2 LC-Duplex Kupplungen OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-B65901.2OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B65901.2OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Teilbestückte Breakoutbox ausgestattet mit LC-Duplex Kupplungen OM4 Frontblende verschraubt und Kupplungen eingesetzt Metallbox
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
170 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, lwl patchpanel, spleißbox 1 he, Brekoutbox, Teilbestückt, LC-Duplex, LWL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.