Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilbestückte Breakoutbox mit 4 LC-Duplex Kupplungen OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-B65901.4OM3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B65901.4OM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Breakoutbox
Spleißbox
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
Teilbestückte Breakoutbox ausgestattet mit LC-Duplex Kupplungen OM3 Frontblende verschraubt und Kupplungen eingesetzt Metallbox
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
170 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Brekoutbox, Teilbestückt, LC-Duplex, LWL, OM3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.