Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilbestückte Breakoutbox mit 2 ,LC-Duplex Kupplungen OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-B65921.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B65921.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
breakoutbox 12xsc
spleißbox
Teilbestückte Breakoutbox ausgestattet mit LC-Duplex Kupplungen OS2 Frontblende verschraubt und Kupplungen eingesetzt Metallbox
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
false
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
170 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb-elektronik spleißbox, Brekoutbox, Teilbestückt, LC-Duplex, LWL, OS2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.