Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox SC/SC 50/125µ n.a. 48 Pig. / 24 Kuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-B70203.48
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B70203.48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
483.0 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
244.0 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserklasse:
OM2
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, lwl patchpanel, patchpanel 24 port, Bestückte Spleißbox, Verteilerfeld bestückt, SC-SC, OM2, LWL-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.