Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox ausziehbar SC, 48 Pigtails / 24 Kupplungen, OM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-B71203.48OM5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71203.48OM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
• Je 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter pro 12 Pigtails • Bis zu 4 Spleißkassetten verwendbar • Tiefenverstellbar • Frontblende verschraubt • Farbige Kunststoffkupplungen • Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 • 6 x Selbstklebende Faserführung
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC
Farbe:
beige
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 48 port patchpanel 1he, lwl patchpanel, patchpanel 48 port, Bestückte Spleißbox, Verteilerfeld bestückt, SC-SC, OM5, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.