Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox SC/SC 50/125µ ausz.,48 Pig. / 24 Kuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-B71203TS.48
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71203TS.48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
spleißbox
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
schwarz
Breite:
483.0 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
244.0 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
9005
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserklasse:
OM2
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bestückte Spleißbox, Verteilerfeld bestückt, SC-SC, OM2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.