Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinschub 3HE/7TE, 50/125µ OM4, 12x SC Simplex beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-B88403.12OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B88403.12OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moduleinschub
Baugruppentäger Einschub
SC-SC
OM4
Komplett bestückter Moduleinschub mit Kupplungen und Pigtails Zum Einbau in 19" Baugruppenträger 53711.1 und 53733.1 3HE/7TE 1x Spleißkassette inkl. Abdeckung 1x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 12 Pigtails 2x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 24 Pigtails Überlängenkassette Beschriftungsleiste
Weitere Informationen:
Breite in Teilungseinheiten:
7
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
EMV-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.