Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinschub 3HE/7TE, 50/125µ OM2, 12x E2000® beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-B88503.12
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B88503.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moduleinschub
Baugruppentäger Einschub
SC-SC
OM2
Komplett bestückter Moduleinschub mit Kupplungen und Pigtails Zum Einbau in 19" Baugruppenträger 53711.1 und 53733.1 3HE/7TE 1x Spleißkassette inkl. Abdeckung 1x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 12 Pigtails 2x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 24 Pigtails Überlängenkassette Beschriftungsleiste
Weitere Informationen:
Breite in Teilungseinheiten:
7
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
EMV-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.