Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox 24 ST/ST 9/125 a.,Pigtails abgesetzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-BA71023.24
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     BA71023.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
spleißkassette
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
483.0 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
244.0 mm
Faserart:
Singlemode
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserklasse:
OS2
Steckverbindertyp außen:
ST
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bestückte Spleißbox, Verteilerfeld bestückt, ST-ST, OM4, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.