Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox LC 50/125µ OM4 ausziehbar, 48 Pigtails abgesetzt / 24 Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik BA71901L48OM4 Patch Panel 1U
EFB Elektronik BA71901L48OM4 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C1752-BA71901L48OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     BA71901L48OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail lc, lwl pigtail, Bestückte Spleißbox, Verteilerbox bestückt, LC-LC, OM4, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.