Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Mikroskop für 2,5mm und 1,25mm, Ferrulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-CI-1100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CI-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Inspektions-Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
LWL Mikroskop zum Überprüfen der Steckerendflächen von z. B. SC, LC, ST, E2000®, FC, DIN und FSMA Steckern. Für die verschiedenen Größen der Ferrulen ist ein 2,5mm und ein 1,25mm Adapter für die Kamera beigelegt. Das Mikroskop kann dank des mitgelieferten Monitors flexibel eingesetzt werden, ohne auf Stromanschlüsse oder einen Computer angewiesen zu sein. Eigenschaften: Augenschonende Video Betrachtung, Ergonomisches Design Schnelles und einfaches Fokussieren durch Einhandbedienung Großes 3,5“ Display Nutzung durch aufladbaren Akku Zum Prüfen von diversen Kabeln mit montierten Steckern Austausch der Adapter dank Schraubgewinde problemlos möglich Spezifikationen Kamera: Betrachtungsfeld: ~ 0,425mm x 0,320mm Optische Auflösung: 0,5?m Optische Vergrößerung: 400 fach Fokussierung: manuelle Einstellung Lichtquelle: Blaue LED Abmessungen: 35x175mm (ohne Schutzkappe) Gewicht: 200g Spezifikationen Monitor: Display: 3,5“ LCD-TFT, 960 x 240 Pixel Kontrast und Helligkeit einstellbar Abmessungen: 105x90x45mm (zugeklappt) Gewicht: 255g (ohne Akku) Stromquelle: 9,6V Akku oder Netzteil mit 230V Anschluss Batterie Laufzeit: 4 Stunden Lieferumfang: Handgerät (Kamera) LCD Monitoreinheit Adapter für FC Stecker Adapter für SC Stecker Adapter für LC Stecker Akkupack (enthalten in Monitoreinheit) Steckernetzteil/Ladegerät Transportkoffer
Weitere Informationen:
Vergrößerungsfaktor:
400
Einsetzbar für Singlemode:
true
Einsetzbar für Multimode:
true
Mit Koffer/Tasche:
true
Mit Adapter FC:
true
Mit Adapter LC:
true
Mit Adapter SC:
true
Mit Adapter ST:
true
Mit sonstigen Adaptern:
true
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Mit Objektbeleuchtung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.733,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,22*
€ 2.275,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,65*
€ 2.248,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,97*
€ 2.174,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.785,30*
€ 2.124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,74*
€ 2.063,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.