| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-DCK1001GR.1,5 Herst.-Nr.: DCK1001GR.1,5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Mit Hilfe eines Detektors (Art.-Nr. DC10001 oder DC10001USB) werden in beiden RJ45 Steckern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt. Durch die leuchtenden RJ45 Stecker ist eine Nachverfolgung des Leitungsweges problemlos möglich. Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7 Längenaufdruck auf der Tülle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (TIA) | Länge: | 1.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | true | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Ausführung flammwidrig: | true | Halogenfrei: | true | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Kabelkonstruktion: | 4x2 | AWG-Querschnitt: | 27 | Pinbelegung: | 1:1 | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |