Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex Jumper LC-LC, G657A1, 1m,mit Push/Pull Tab, austauschbare Polarität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-DJP-LCLCOS2-UNI-1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     DJP-LCLCOS2-UNI-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Ausführungen dieses Jumpers gibt es in den Kategorien OM3, OM4 und G657A1.
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.125 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
false
APC-Version Anschluss 2:
false
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaserkabel konfektioniert os2 lc/lc, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, Duplex Jumper, Uniboot, HD Entriegelung, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.