| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-E-20080 Herst.-Nr.: E-20080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: Kunststoffgehäuse aus PC+ABS Kompakter Kabelvorsortierer für AWG24/1 .. AWG22/1 Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer) Geeignet für Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch Lieferumfang: 1 x RJ45 Keystone, Kabelaufteiler, 1 x Kabelbinder, 1 x Staubschutzkappe (aufklappbar), 1 x Montageanleitung (englisch) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | false | Kategorie: | 6 | Anschlussart: | LSA | Spezialwerkzeug notwendig: | false | Geeignet für Rundkabel: | true | Geeignet für Flachkabel: | false | Geeignet für Litzenleiter: | false | Geeignet für Massivleiter: | true | Farbe: | weiß | Transparent: | false | AWG-Bereich: | 22 | 24 | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | true | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone, RJ45 Modul, Cat.6, Kupfer |
| | |
| |