Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0/RS232 Konverterkabel mit FTDI-232RL chip, USB A-St/DB9-St 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EB853C Signalumsetzer Blau
EFB Elektronik EB853C Signalumsetzer Blau
Artikel-Nr.:
     314-011609
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB853C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB A Stecker auf DSub 9pol. Stecker, 1,8 m Unterstützt die RS-232 DB9, DB25 Anschluss von seriellen Geräten an USB Stromversorgung via USB-Schnittstelle Chipsatz: FTDI-232RL Unterstützt WIN98SE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/8/10 LINUX/MACOS Treiber-CD
Weitere Informationen:
Übertragungsrate:
1024 kBit/s
Dienst Primärseite:
USB
Anschlussart Primärseite:
USB
Dienst Sekundärseite:
RS-232
Anschlussart Sekundärseite:
D-Sub-Stecker 9-polig
Bidirektional:
false
Überstromschutz:
false
Galvanische Trennung:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 13,67*
€ 18,70*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,04*
€ 19,24*
4 Tage
157
pro Stück
€ 9,90*
ab € 14,43*
€ 19,71*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,45*
€ 19,72*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 16,43*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.