Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Port DisplayPort USB KVM Switch, Audio & USB 3.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-EB930
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Zur Steuerung von 2 bzw. 4 PCs mit voller Audio-Unterstützung Mit Smart-Touch oder Hotkey Funktion zum einfachen Umschalten der KVM Ports Mit integrierten Auto Scan Modus, zur automatischen KVM Port Auswahl Integrierter USB3.0 Hub für USB Zubehör Geräte Durch die TTU Funktion, Support für nahezu alle Standard USB Eingabegeräte inkl. Funkvarianten Immer die richtige Bildschirmauflösung durch eine DDC Emulation (ASR) Multi-Plattform Unterstützung für Windows, Mac und Linux Systeme Keine Software Installation notwendig Im Lieferumfang: 2(4) x Kabelsatz 1,2 m, 1 x Netzteil
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, 2 Port, DisplayPort, USB, Switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.