Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus-Modem Adapterkabel, DSub 9 auf DSub 25, Bu.-St., 3,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK125.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK125.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Belegung: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22, S-S. Geschirmt. Montiert.
Weitere Informationen:
Länge:
3.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.