Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-St., 2,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK129.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK129.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel
Belegung: 1:1. Mit langen Rändelschrauben. Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
2.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, seriell, Dsub Kabel, RS232
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.10
ab € 5,37*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.3
ab € 2,86*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK129.5
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.