Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Druckerkabel
>
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol Stecker
>
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol Stecker auf D-Sub 25 Pol Stecker
>
Artikel
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 25, St.-St., 2,0m, beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-EK137.2
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
EK137.2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Belegung: 1:1. Mit langen Rändelschrauben. Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
2.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
25
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
MM
>
MM D-Sub
>
MM D-Sub D-Sub Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Datenkabel
,
seriell
,
Dsub Kabel
,
RS232
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,78*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 25, St.-St., 1,0m, beige
EFB-Elektronik
EK137.1
ab € 3,72*
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 25, St.-St., 3,0m, beige
EFB-Elektronik
EK137.3
ab € 5,23*
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 25, St.-St., 5,0m, beige
EFB-Elektronik
EK137.5
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen