Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Verlängerungskabel, 2x HD-DSub 15, St.-Bu., 2,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK322.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK322.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
1:1 geschaltet Geschirmt Vergossen Farbe beige Mit Rändelschrauben Auf Anfrage auch in Schwarz lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
2.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HD-D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HD-D-Sub
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, vga verlängerungskabel 2m, d-sub kabel, Monitorkabel, Display Kabel, HD-Dsub-HD-Dsub, Stecker-Buchse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.