Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung Israel 90° - C13 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EK491.1,8V2 Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ H IEC C13
EFB Elektronik EK491.1,8V2 Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ H IEC C13
Artikel-Nr.:
     C1752-EK491.1,8V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK491.1,8V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-H SI 32 Stecker auf I...
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf ...
Netzstecker gewinkelt auf Kaltgerätebuchse IEC60320/C13 Kabelaufbau H05VV-F 3G 0,75 mm² 10 A / 250 V, Farbe schwarz Geeignet für Israel, Gazastreifen, Palästinensische Autonomiegebiete, Westbank
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
Kaltgerätebuchse gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
1.8 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Mit Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: netzkabel typ-m bs 546 stecker auf iec-60320 c13, Netzleitung, Israel, Israel - C13, Netzkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.